TGFHR 32C-3T33L-JHP Parting and Grooving Reinforced Blades with Channels for High-Pressure Coolant Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302994
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANG-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302994
    EAN/GTIN 7291075350203
    Nummer fabrikant 2302994
    L-nummer L23920 2545

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afspangereedschaphouder, snijdiepte, max. (CDX) 33 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 110,5 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
    • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 7,9 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 33 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
    • Totale lengte (OAL) 110,5 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen