PCHL 25-24-5 Grooving, Parting and Recessing Holders Carrying Inserts with 5 Cutting Edges

Artikelnummer: 2302956
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302956
EAN/GTIN 7291075172164
Nummer fabrikant 2302956
L-nummer L23920 1571

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, snijdiepte max. (CDX) 6,4 mm, snijbreedte max. (CWX) 5,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,21 mm, totale lengte (OAL) 135 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,4 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 5,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,21 mm
  • Koplengte (links) 21,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 135 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles