TGTR 19-4-IQ-2Z TANG-GRIP gereedschapshouders met integrale schacht en 2 kamers voor beitelvorming en groeven

Artikelnummer: 2302883
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302883
    EAN/GTIN 7291075328103
    Nummer fabrikant 2302883
    L-nummer L23920 1183

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,177″, minimale snijbreedte (CWN) 0,146″, totale lengte (OAL) 5,905″

    Kenmerk:

    • Lichaamsbreedte (WB): 0,134″
    • snijrichting (HAND): Rechtshandig
    • snijbreedte maximum (CWX): 0,177″
    • snijbreedte minimum (CWN): 0,146″
    • totale lengte (OAL): 5,905″
    • schachthoogte (H): 3/4″
    • schachtbreedte (B): 3/4″
    • diameter van werkstuk I (CUTDIA): 2″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen