TGTL 1212-1.6-IQ Integral Shank TANG-GRIP Toolholders for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2302866
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302866
EAN/GTIN 7291075210170
Nummer fabrikant 2302866
L-nummer L23920 394

Omschrijving

Omschrijving:

Afkortgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 1,64 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,6 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,3 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,64 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,6 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen