TGFH 32-1.6 Blades with a Tangentially Oriented Pocket Carrying TANG-GRIP Single-Ended Inserts for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2302861
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302861
EAN/GTIN 7291075209716
Nummer fabrikant 2302861
L-nummer L23920 1936

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 1,6 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,6 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,3 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 1,6 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,6 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,6 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 38 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.