PCHPRS 19-34 Haaks kolfgereedschap voor montage van vijfhoekige inzetstukken naast lange centrale assen

Artikelnummer: 2302823
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie PENTACUT
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302823
    EAN/GTIN 7291075323269
    Nummer fabrikant 2302823
    L-nummer L23920 1151

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Instelbare houders voor gezichtsgroef/draai, maximale snijdiepte (CDX) 0,197″, maximale snijbreedte (CWX) 0,157″, minimale snijbreedte (CWN) 0,094″, totale lengte (OAL) 5″

    Kenmerk:

    • Minimum buitendiameter axiale groef (DAXN): 0,87″
    • snijdiepte maximum (CDX): 0,197″
    snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,157″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,094″
  • totale lengte (OAL): 5″
  • schachthoogte (H): 3/4″
  • schachtbreedte (B): 3/4″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen