PCHPLS 19-34 Haakse schacht met vijfhoekige inzetstukken voor bewerking naast lange centrale assen

Artikelnummer: 2302821
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302821
EAN/GTIN 7291075323245
Nummer fabrikant 2302821
L-nummer L23920 1137

Omschrijving

Omschrijving:

Instelbare houders voor gezichtsgroef/draai, maximale snijdiepte (CDX) 0,197″, maximale snijbreedte (CWX) 0,157″, minimale snijbreedte (CWN) 0,094″, totale lengte (OAL) 5″

Kenmerk:

  • Minimum buitendiameter axiale groef (DAXN): 0,87″
  • maximale snijdiepte (CDX): 0,197″
snijrichting (HAND): Links Hand
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,157″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,094″
  • totale lengte (OAL): 5″
  • schachthoogte (H): 3/4″
  • schachtbreedte (B): 3/4″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen