Omschrijving:
deze trekker is geschikt voor het trekken van zware, meertraps V-riemschijven, vliegwielen, tandwielen enz.
de traversen zijn onder hoeken van 120 graden op de naaf vastgezet met pennen
Haken met schroefverbinding
Kenmerk:
- Aantal armen: 3
- Totale lengte [mm]: 127 mm
- Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 36 mm
- Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 6,5 mm
- Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 28 mm
- Hydraulische spindel optioneel: 1.06/HSP3
- Breedte over vlakken [mm: 36 mm
- Bruikbare spandiepte b [mm]: 500 mm
- Spanbreedte buiten uittrekbaar (min.) [mm]: 150 mm
- Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 580 mm
- Klembreedte binnentrekker a2 (min.) [mm]: 270 mm
- Klembreedte binnentrekker a2 (max.) [mm]: 640 mm
- Spindeldraadmaat: G 1 x 360
- Trekkracht (max.) [t]: 10
- 1000 V geïsoleerd: geen
- 3D gegevens beschikbaar: geen
- Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
- Haak parallel verplaatsbaar: geen
- Haakrem aanwezig: geen
- Hydraulische spindel beschikbaar: geen
- Uit te breiden met hydraulische spindel: ja
- Snelspanhendel aanwezig: geen
- Schroeven inbegrepen: geen
- Schaalverdeling beschikbaar: geen
- Klembeugel beschikbaar: geen
- Antislipinrichting van de as: geen
- Omkeerbare armen beschikbaar: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen