PCHR 19-D32-3-IQ Klem voor 5-bladige snijplaten voor groeven en afsteken

Artikelnummer: 2302697
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTAIQGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302697
EAN/GTIN 7291075318562
Nummer fabrikant 2302697
L-nummer L23920 3137

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,126″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,118″
  • Totale hoogte (OAH): 1,3″
  • Totale lengte (OAL): 4,724″.

Kenmerk:

  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.126″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.118″
  • Hovedlængde (venstre): 1″
  • Totalhøjde (OAH): 1.3″
  • Samlet længde (OAL): 4.724″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 1.3″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTAIQGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen