PCHL 12.7-D32-3-IQ Gereedschapshouder voor 5-bladige snijplaten voor afsteken en groeven

Artikelnummer: 2302692
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTAIQGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302692
EAN/GTIN 7291075318517
Nummer fabrikant 2302692
L-nummer L23920 3042

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,126″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,118″
  • Totale hoogte (OAH): 1,3″
  • Totale lengte (OAL): 3,937″

Kenmerk:

  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.126″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.118″
  • Hovedlængde (venstre): 1″
  • Totalhøjde (OAH): 1.3″
  • Samlet længde (OAL): 3.937″
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 1.3″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTAIQGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.