TGSF 125-1.6-27A Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302614
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302614
EAN/GTIN 7291075262339
Nummer fabrikant 2302614
L-nummer L24130 64

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth Maximum (CDX) 30 mm, Cutting Diameter (DC) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Cutting Width Maximum (CWX) 1.65 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 1.6 mm, Hub Diameter (DHUB) 64 mm, Hub Thickness (THUB) 1.3 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 12

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,65 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 64 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 1,3 mm
  • Voer de naam (MIID) TAG N1.6C in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 12
  • Dompelhoek max. (RPMX) 640 Rev/min.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen