• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

TGSF 80-3-1.000K Sleuffrees voor TANG-GRIP snijplaten

Artikelnummer: 2302607
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie TANGSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302607
EAN/GTIN 7291075262261
Nummer fabrikant 2302607
L-nummer L24130 156

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuven- en schijffrezen
  • Snijdiepte, max. (CDX): 0,63″
  • Snijdiameter (DC): 3,15″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 7
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,12″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,12″
  • Hubdikte (THUB): 0,1″
  • Aantal perifere snijkanten (ZEFP): 7

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Schijftype
  • Snijdiepte, max. (CDX): 0,63″
  • Snijdiameter (DC): 3,15″
  • Aantal snijorganen (CICT): 7
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,12″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0,12″
  • Naafdikte (SCHURFT): 0,1″
  • Naam invoegen (MIID): TAG N3C
  • Eff. Randnummer (ZEFP): 7
  • Max. Immersiehoek (RPMX): 3900 Rev/min

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen