TNFFH 65L-3IQ Face Grooving Blades

Artikelnummer: 2302564
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302564
EAN/GTIN 7291075310702
Nummer fabrikant 2302564
L-nummer L23920 951

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 18 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 90 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 65 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 4,1 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen