TNFFA 46L-3IQ Reinforced Face Grooving Blades

Artikelnummer: 2302559
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANG-GRIP Face Machining Line
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302559
    EAN/GTIN 7291075310917
    Nummer fabrikant 2302559
    L-nummer L23920 2634

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 25 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 90 mm

    Kenmerk:

    • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 54 mm
    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 46 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte (CW) 3 mm
    • Functiebreedte (WF) 9,5 mm
    • Totale lengte (OAL) 90 mm
    • Schachthoogte (H) 32 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen