TGFH 26C-3-JHP Parting and Grooving Blades with Channels for Low and High-Pressure Coolant Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302502
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302502
EAN/GTIN 7291075302165
Nummer fabrikant 2302502
L-nummer L23920 182

Omschrijving

Omschrijving:

Houder beitelgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 75 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles