TGTL 25.4-4JHP Gereedschapshouder met gerichte koelmiddeltoevoer voor TANG-GRIP snijplaten voor insteek- en afsteken

Artikelnummer: 2302467
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302467
EAN/GTIN 7291075302110
Nummer fabrikant 2302467
L-nummer L23920 3071

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afkortgereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,177″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,146″
  • Totale hoogte (OAH): 1,3″
  • Totale lengte (OAL): 5,906″

Kenmerk:

  • Karrosseribredde (WB): 0.134″
  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.177″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.146″
  • Hovedlængde (venstre): 1.378″
  • Totalhøjde (OAH): 1.3″
  • Samlet længde (OAL): 5.906″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 2.2″

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.