TGTR 19-4JHP Gereedschapshouder met gerichte koelmiddeltoevoer voor TANG-GRIP snijplaten voor groeven en afsteken

Artikelnummer: 2302464
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TANG-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302464
    EAN/GTIN 7291075302080
    Nummer fabrikant 2302464
    L-nummer L23920 3011

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Afsteken gereedschaphouder
    • Spanbreedte max. (CWX): 0,177″
    • Spanbreedte min. (CWN): 0,146″
    • Totale hoogte (OAH): 1″
    • Totale lengte (OAL): 4,724″

    Kenmerk:

    • Karrosseribredde (WB): 0.134″
    • Skæreretning (HÅND): Right Hand
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0.177″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.146″
    • Hovedlængde (venstre): 1.378″
    • Totalhøjde (OAH): 1″
    • Samlet længde (OAL): 4.724″
    • Skafthøjde (H): 3/4″
    • Skaftbredde (B): 3/4″
    • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 2.1″

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen