PCHL 12.7-24-JHP Gereedschapshouder voor uitsparingen, groeven en afsteken met gerichte koelmiddeltoevoer voor snijplaten met 5 snijkanten

Artikelnummer: 2302452
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302452
EAN/GTIN 7291075301816
Nummer fabrikant 2302452
L-nummer L23920 3267

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Snijdiepte, max. (CDX): 0,256″
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,126″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,02″
  • Alle lengte (OAL): 3,4″

Kenmerk:

  • Snijdiepte, max. (CDX): 0.256″
  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Snijbreedte max. (CWX): 0.126″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0,02″
  • Hoofdlengte (links): 1″
  • totale lengte (OAL): 3,4″
  • Ashoogte (H): 1/2 inch
  • Asbreedte (B): 1/2 inch

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen