TGTL 1616-3-D52-IQ Integral Shank TANG-GRIP Toolholders with Reinforced Blades for Parting and Grooving Mainly Sub-Spindle Machines

Artikelnummer: 2302446
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302446
    EAN/GTIN 7291075302752
    Nummer fabrikant 2302446
    L-nummer L23920 2438

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Losse gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
    • Koplengte (links) 40 mm
    • Totale lengte (OAL) 125 mm
    • Schachthoogte (H) 16 mm
    • Schachtbreedte (B) 16 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 52 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen