TGTR 2020-3JHP Parting and Grooving Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302404
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302404
EAN/GTIN 7291075301977
Nummer fabrikant 2302404
L-nummer L23920 2336

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor snijgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale hoogte (OAH) 27 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Koplengte (links) 35 mm
  • Totale hoogte (OAH) 27 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 54 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles