TGTR 1616-3JHP Parting and Grooving Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302402
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANG-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302402
    EAN/GTIN 7291075301953
    Nummer fabrikant 2302402
    L-nummer L23920 2327

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Losse gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale hoogte (OAH) 24,5 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
    • Koplengte (links) 25,5 mm
    • Totale hoogte (OAH) 24,5 mm
    • Totale lengte (OAL) 120 mm
    • Schachthoogte (H) 16 mm
    • Schachtbreedte (B) 16 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 35 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen