TGTL 1212-2T15SH-L120-IQ Integral Shank Short-Head TANG-GRIP Toolholders for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2302341
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302341
    EAN/GTIN 7291075289206
    Nummer fabrikant 2302341
    L-nummer L23920 2249

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houder voor deelfreesgereedschap, snijdiepte, max. (CDX) 15 mm, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 1,65 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 15 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
    • Koplengte (links) 15 mm
    • Totale lengte (OAL) 120 mm
    • Schachthoogte (H) 12 mm
    • Schachtbreedte (B) 12 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 30 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen