TGTR 1010-2T10SH-L120-IQ Integral Shank Short-Head TANG-GRIP Toolholders for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2302338
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302338
EAN/GTIN 7291075289176
Nummer fabrikant 2302338
L-nummer L23920 585

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 10 mm, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,65 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
  • Koplengte (links) 15 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 10 mm
  • Schachtbreedte (B) 10 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 26 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles