PCHPR 25-34 Perpendicular Holders Carrying Inserts with 5 Cutting Edges for Facing, Grooving, Parting and Recessing

Artikelnummer: 2302321
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302321
EAN/GTIN 7291075286076
Nummer fabrikant 2302321
L-nummer L23920 2226

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,4 mm, totale lengte (OAL) 135 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,4 mm
  • Koplengte (links) 15 mm
  • Totale lengte (OAL) 135 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.