TGFHR 26T23-2 Single- and Double-Ended Parting and Grooving Reinforced Blades Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 2302229
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANG-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302229
    EAN/GTIN 7291075220599
    Nummer fabrikant 2302229
    L-nummer L23920 2120

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houder voor afkortgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale lengte (OAL) 110,5 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 1,65 mm
    • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 7,9 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
    • Aantal zakken (NOP) 2
    • Totale lengte (OAL) 110,5 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 46 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen