TGAD 5N Parting and Grooving Adapters Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 2302213
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302213
EAN/GTIN 7291075220445
Nummer fabrikant 2302213
L-nummer L23920 2091

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 5,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 4,7 mm, totale lengte (OAL) 50,5 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 4 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 4 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 5,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 50,5 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 50 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.