TGTR 25.4-6-IQ TANG-GRIP gereedschapshouders met integrale schacht voor opdelen en groeven

Artikelnummer: 2302211
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302211
    EAN/GTIN 7291075218688
    Nummer fabrikant 2302211
    L-nummer L23920 2789

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,256″, minimale snijbreedte (CWN) 0,224″, totale hoogte (OAH) 1″, totale lengte (OAL) 5,91″

    Kenmerk:

    Lichaamsbreedte (WB): 0,204″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,256″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,224″
  • totale hoogte (OAH): 1″
  • totale lengte (OAL): 5,91″
  • schachthoogte (H): 1″
  • schachtbreedte (B): 1″
  • diameter van werkstuk (CUTDIA): Maximaal (CUTDIA)
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen