PCHL 19-34 Gereedschapshouder voor uitsparingen, groeven en afsteken voor snijplaten met 5 snijkanten

Artikelnummer: 2302159
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302159
EAN/GTIN 7291075287189
Nummer fabrikant 2302159
L-nummer L23920 3275

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Snijdiepte, max. (CDX): 0,394″
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,157″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,059″
  • Overall lengte (OAL): 5″.

Kenmerk:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.394″
  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.157″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.059″
  • Hovedlængde (venstre): 1.2″
  • Samlet længde (OAL): 5″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen