12,5 mm (1/2 ″) IMPACT-dopsleutelinzet SW.19 mm, L.85 mm

Artikelnummer: 23020019
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23020019
EAN/GTIN 4018754015177
Nummer fabrikant 23020019
L-nummer L60010 503

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1/2-inch interne vierkante aandrijving
  • ISO 1711-2
  • Voor elektrische schroevendraaiers
  • lange uitvoering
  • Staal van chroomlegering, gepolijst

Kenmerk:

  • d1: 28,8 mm
  • d2: 30 mm
  • Lengte [mm): 85 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • t: 67,5 mm
  • Gewicht: 292 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 19 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen