TGFS 5-22-2 Blades for Multi-Spindle Machines - Replacement for HSS and Brazed Tools

Artikelnummer: 2301916
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TANG-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2301916
    EAN/GTIN 7291075223521
    Nummer fabrikant 2301916
    L-nummer L23920 391

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale hoogte (OAH) 23,8 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 1,65 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
    • Koplengte (links) 18 mm
    • Totale hoogte (OAH) 23,8 mm
    • Totale lengte (OAL) 150 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 50 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen