TGTL 16-2-IQ TANG-GRIP gereedschapshouders met integrale schacht voor opdelen en groeven

Artikelnummer: 2301905
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2301905
    EAN/GTIN 7291075218596
    Nummer fabrikant 2301905
    L-nummer L23920 966

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,098″, minimale snijbreedte (CWN) 0,071″, totale lengte (OAL) 5,91″

    Kenmerk:

    • Lichaamsbreedte (WB): 0,063″
    • snijrichting (HAND): Links Hand
    • snijbreedte maximum (CWX): 0,098″
    • snijbreedte minimum (CWN): 0,071″
    • totale lengte (OAL): 5,91″
    • schachthoogte (H): 0,626″
    • schachtbreedte (B): 0,626″
    • maximale deeldiameter werkstuk (CUTDIA): 1,26″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen