TGTL 1010-2-IQ Integral Shank TANG-GRIP Toolholders for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2301896
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301896
EAN/GTIN 7291075209860
Nummer fabrikant 2301896
L-nummer L23920 1892

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor snijgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale hoogte (OAH) 15 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,65 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
  • Totale hoogte (OAH) 15 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 10 mm
  • Schachtbreedte (B) 10 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 28 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen