TGFH 45-3 Blades with a Tangentially Oriented Pocket Carrying TANG-GRIP Single-Ended Inserts for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2301890
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301890
EAN/GTIN 7291075209457
Nummer fabrikant 2301890
L-nummer L23920 1864

Omschrijving

Omschrijving:

Houder beitelgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 225 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 2,5 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 225 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 160 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles