TGFHR 32T22-3 Single- and Double-Ended Parting and Grooving Reinforced Blades Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 2301871
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301871
EAN/GTIN 7291075220520
Nummer fabrikant 2301871
L-nummer L23920 1807

Omschrijving

Omschrijving:

Afkortgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 110,5 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 7,9 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Aantal zakken (NOP) 1
  • Totale lengte (OAL) 110,5 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 42 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles