TGFH 26-2 Blades with a Tangentially Oriented Pocket Carrying TANG-GRIP Single-Ended Inserts for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2301860
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANG-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2301860
    EAN/GTIN 7291075209426
    Nummer fabrikant 2301860
    L-nummer L23920 73

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deelgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 1,7 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
    • Aantal zakken (NOP) 2
    • Totale lengte (OAL) 110 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 50 mm