SGSA 100-3-1.00K-12Z-FP Sleuvenfrees voor GSAN snijplaten met zelfklemming en nauwe spoed

Artikelnummer: 2301850
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SELF-GRIP
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2301850
    EAN/GTIN 7291075205251
    Nummer fabrikant 2301850
    L-nummer L24130 151

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Sleuven- en schijvenfrezen
    • Snijdiepte, max. (CDX): 0,78″
    • Snijdiameter (DC): 3,94″
    • Aantal snijlichamen (CICT): 12
    • Snijbreedte max. (CWX): 0,138″
    • Snijbreedte min. (CWN): 0,106″
    • Hubdikte (THUB): 0,09″
    • Aantal omtreksnijkanten (ZEFP): 12

    Kenmerk:

    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
    • Maks. skæredybde (CDX): 0.78″
    • Skærediameter (DC): 3.94″
    • CICT (Cutting ITEM Count): 12
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0.138″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.106″
    • Navtykkelse (THUB): 0.09″
    • Identifikation af master-indsats (MIID): GSAN 3
    • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 12
    • Maks. rotationshastighed (RPMX): 795 Rev/min

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen