SGSA 80-4-1.00K-10Z-FP Groeffrees voor GSAN snijplaten met zelfklemming en korte steekafstand

Artikelnummer: 2301846
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301846
EAN/GTIN 7291075205220
Nummer fabrikant 2301846
L-nummer L24130 150

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuf- en schijfsnijders
  • Snijdiepte, max. (CDX): 0,63″
  • Snijdiameter (DC): 3,15″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 10
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,178″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,139″
  • Hubdikte (THUB): 0,13″
  • Aantal omtreksnijkanten (ZEFP): 10

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
  • Maks. skæredybde (CDX): 0.63″
  • Skærediameter (DC): 3.15″
  • CICT (Cutting ITEM Count): 10
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.178″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.139″
  • Navtykkelse (THUB): 0.13″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): GSAN 4
  • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 10
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 995 Rev/min

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.