GM D100-4DG-1.000K Spleetfrezen met zelfklemmende snijplaten

Artikelnummer: 2301734
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301734
EAN/GTIN 7291075201420
Nummer fabrikant 2301734
L-nummer L24130 53

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, maximale snijdiepte (CDX) 1,14″, snijdiameter (DC) 3,94″, aantal snijpunten (CICT) 6, maximale snijbreedte (CWX) 0,171″, minimale snijbreedte (CWN) 0,132″, naafdikte (SCHURFT) 0,126″, aantal effectieve snijranden (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Schijftype
  • snijdiepte maximum (CDX): 1,14″
  • snijdiameter (DC): 3,94″
  • snijitem telling (CICT): 6
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,171″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,132″
  • naafdikte (THUB): 0,126″
  • Master wisselplaat identificatie (MIID): GIP 4.000
  • effectief aantal punten (aantal punten) maximale rotatiesnelheid 6
  • (RPMX): 800 Rev/min