GM D160-3DG-32K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2301727
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301727
EAN/GTIN 7291075196641
Nummer fabrikant 2301727
L-nummer L24130 67

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 39 mm, diameter snijrand (DC) 160 mm, aantal snijplaten (CICT) 10, snijbreedte max. (CWX) 3,35 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm, naafdikte (THUB) 2,4 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 10

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 39 mm
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,35 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 2,4 mm
  • Naam van de snijplaat (MIID) GIP 3.00E-0,40
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 10
  • Dompelhoek max. (RPMX) 500 Rev/min.

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles