DGAD 2B-D20 Adapters for DAVENPORT HMSDV machins. double-ended inserts,for parting and grooving,

Artikelnummer: 2301557
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2301557
    EAN/GTIN 7291075151688
    Nummer fabrikant 2301557
    L-nummer L23920 2775

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afsteekgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale lengte (OAL) 41 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 1,6 mm
    • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 3,2 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
    • Totale lengte (OAL) 41 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 20 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen