DGTL 12.7B-3D24SH Compacte gereedschapshouder voor afsteken en groeven op CNC-draaibanken en meerspillige draaibanken

Artikelnummer: 2301534
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2301534
    EAN/GTIN 7291075113716
    Nummer fabrikant 2301534
    L-nummer L23920 3005

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Afsteken gereedschaphouder
    • Spanbreedte max. (CWX): 1/8″
    • Spanbreedte min. (CWN): 0,118″
    • Totale hoogte (OAH): 0,7″
    • Totale lengte (OAL): 4,7″

    Kenmerk:

    • Karrosseribredde (WB): 0.094″
    • Skæreretning (HÅND): Left Hand
    • Maksimal skærebredde (CWX): 1/8″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.118″
    • Hovedlængde (venstre): 3/4″
    • Totalhøjde (OAH): 0.7″
    • Samlet længde (OAL): 4.7″
    • Skafthøjde (H): 1/2″
    • Skaftbredde (B): 1/2″
    • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 1″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen