DGTR 12.7B-3D24SH Compacte gereedschapshouder voor afsteken en groeven op CNC-draaibanken en meerspillige machines

Artikelnummer: 2301533
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301533
EAN/GTIN 7291075113709
Nummer fabrikant 2301533
L-nummer L23920 2983

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,118″
  • Totale hoogte (OAH): 0,7″
  • Totale lengte (OAL): 4,7″

Kenmerk:

  • Karrosseribredde (WB): 0.094″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 1/8″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.118″
  • Hovedlængde (venstre): 3/4″
  • Totalhøjde (OAH): 0.7″
  • Samlet længde (OAL): 4.7″
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 1″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen