DGTR 12.7B-1.4D24SH Compacte gereedschapshouder voor afdelen en groeven op CNC-draaibanken en meerspillige draaibanken.

Artikelnummer: 2301529
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2301529
    EAN/GTIN 7291075113662
    Nummer fabrikant 2301529
    L-nummer L23920 3360

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Afsteken gereedschaphouder
    • Spanbreedte max. (CWX): 0,055″
    • Spanbreedte min. (CWN): 0,055″
    • Totale hoogte (OAH): 0,65″
    • Totale lengte (OAL): 4,7″

    Kenmerk:

    • Karrosseribredde (WB): 0.039″
    • Skæreretning (HÅND): Right Hand
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0.055″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.055″
    • Hovedlængde (venstre): 3/4″
    • Totalhøjde (OAH): 0.65″
    • Samlet længde (OAL): 4.7″
    • Skafthøjde (H): 1/2″
    • Skaftbredde (B): 1/2″
    • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 1″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen