DGTR 9.5B-1.4D20SH Compacte gereedschapshouders voor afsteken en groeven op CNC-draaibanken en meerspillige machines.

Artikelnummer: 2301525
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2301525
    EAN/GTIN 7291075113624
    Nummer fabrikant 2301525
    L-nummer L23920 3279

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Afsteken gereedschaphouder
    • Spanbreedte max. (CWX): 0,055″
    • Spanbreedte min. (CWN): 0,055″
    • Totale hoogte (OAH): 0,52″
    • Totale lengte (OAL): 4,7″

    Kenmerk:

    • Karrosseribredde (WB): 0.039″
    • Skæreretning (HÅND): Right Hand
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0.055″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.055″
    • Hovedlængde (venstre): 0.71″
    • Totalhøjde (OAH): 0.52″
    • Samlet længde (OAL): 4.7″
    • Skafthøjde (H): 3/8″
    • Skaftbredde (B): 3/8″
    • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 0.79″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen