SGFL 12B-1.2D24 SH Integral-shank parting and grooving tool holder, for CNC andSwiss automatics, short head.

Artikelnummer: 2301506
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301506
EAN/GTIN 7291075116342
Nummer fabrikant 2301506
L-nummer L23920 2679

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 1,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,2 mm, totale hoogte (OAH) 13 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 0,9 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,2 mm
  • Koplengte (links) 18 mm
  • Totale hoogte (OAH) 13 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 24 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles