SGFR 8B-1.2D15 SH Integral-shank parting and grooving tool holder, for CNC andSwiss automatics, short head.

Artikelnummer: 2301502
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SELF-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2301502
    EAN/GTIN 7291075116311
    Nummer fabrikant 2301502
    L-nummer L23920 2675

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 1,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,2 mm, totale hoogte (OAH) 9 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 0,9 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte max. (CWX) 1,2 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 1,2 mm
    • Koplengte (links) 14 mm
    • Totale hoogte (OAH) 9 mm
    • Totale lengte (OAL) 120 mm
    • Schachthoogte (H) 8 mm
    • Schachtbreedte (B) 8 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 15 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen