DGTL 10B-1.4D20SH Parting and Grooving Short Head Tools for CNC and Swiss Automatics

Artikelnummer: 2301496
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2301496
    EAN/GTIN 7291075113594
    Nummer fabrikant 2301496
    L-nummer L23920 2649

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afsteekbeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 1,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,4 mm, totale hoogte (OAH) 13,7 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 1 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte max. (CWX) 1,4 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 1,4 mm
    • Koplengte (links) 18 mm
    • Totale hoogte (OAH) 13,7 mm
    • Totale lengte (OAL) 120 mm
    • Schachthoogte (H) 10 mm
    • Schachtbreedte (B) 10 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 20 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen