DGTR 19B-3D40 Versterkte compacte gereedschapshouders voor afsteken en groeven maken

Artikelnummer: 2301431
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2301431
    EAN/GTIN 7291075089332
    Nummer fabrikant 2301431
    L-nummer L23920 3252

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Afsteken gereedschaphouder
    • Zaagdiepte, max. (CDX): 0,787″
    • Zaagbreedte max. (CWX): 1/8″
    • Zaagbreedte min. (CWN): 0,118″
    • Alle lengte (OAL): 5-1/2″

    Kenmerk:

    • Karrosseribredde (WB): 0.094″
    • Maks. skæredybde (CDX): 0.787″
    • Skæreretning (HÅND): Right Hand
    • Maksimal skærebredde (CWX): 1/8″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.118″
    • Hovedlængde (venstre): 1.4″
    • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
    • Skafthøjde (H): 3/4″
    • Skaftbredde (B): 3/4″