DGTL 19B-2D35 Versterkte compacte gereedschapshouders voor afsteken en groeven.

Artikelnummer: 2301426
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2301426
    EAN/GTIN 7291075089288
    Nummer fabrikant 2301426
    L-nummer L23920 3180

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Afsteken gereedschaphouder
    • Zaagdiepte, max. (CDX): 0,689″
    • Zaagbreedte max. (CWX): 0,1″
    • Zaagbreedte min. (CWN): 0,075″
    • Alle lengte (OAL): 5-1/2″

    Kenmerk:

    • Karrosseribredde (WB): 0.063″
    • Maks. skæredybde (CDX): 0.689″
    • Skæreretning (HÅND): Left Hand
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0.1″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.075″
    • Hovedlængde (venstre): 1.3″
    • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
    • Skafthøjde (H): 3/4″
    • Skaftbredde (B): 3/4″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen