SGSF 63-4-10K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2301360
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SELF-GRIP
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2301360
    EAN/GTIN 7291075070446
    Nummer fabrikant 2301360
    L-nummer L24130 94

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Slotters, Cutting Depth Maximum (CDX) 15 mm, Cutting Diameter (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Cutting Width Maximum (CWX) 4.52 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 3.54 mm, Hub Diameter (DHUB) 32 mm, Hub Thickness (THUB) 3.2 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

    Kenmerk:

    • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 15 mm
    • Snijdiameter (DC) 63 mm
    • Aantal snijorganen (CICT) 5
    • Snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 32 mm
    • Naafdikte (SCHURFT) 3,2 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) GSFN 4
    • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5
    • Dompelhoek max. (RPMX) 1260 Rev/min.

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen